Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR912PP Universal-Schlauchverbindungsrohr 9 - 12 x 9 - 12mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR912PP Universal-Schlauchverbindungsrohr 9 - 12 x 9 - 12mm, Polypropylen
SVR912PP Universal-Schlauchverbindungsrohr 9 - 12 x 9 - 12mm, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Universal-Schlauchverbindungsrohr aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-SVR 912 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 912 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
Temperaturbereich: -10°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
9 - 12 MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
9 - 12 MM
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR912PP, Doppel-Schlauchtüllen, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Stufen-Schlauchtüllen, Universal-Schlauchverbindungsrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
323
€ 8,90*
ab € 2,74*
€ 4,24*
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,41*
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.