| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SWP 12 MS Herst.-Nr.: SWP 12 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die Prallscheiben-Durchflusswächter werden überall dort eingesetzt, wo eine einfache, preiswerte und trotzdem zuverlässige Überwachung von Strömungen gefordert wird. In Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit bzw. Durchflussmenge wird die Prallscheibe ausgelenkt und bewegt über den Waagebalken den Dauermagneten in den Ansprechbereich des außerhalb des Durchflussmediums befindlichen Reedkontaktes. Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4301, Prallscheibe: 1.4301, Kontakteinheit: Polyamid, Dichtungen: NBR (Typ 1.4301: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C (Typ 1.4301: -10°C bis +110°C) Einbaulage: Prallscheibe aufrecht stehend Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Elektrischer Anschluss: 1,5 m Kabel (2-adrig) Schutzart: IP 65 Schaltertyp: Öffner oder Schließer Schaltleistung: 230 V AC, 40 VA, max. 2 A / 230 V DC, 40 W, max. 2 A Medien: Wasser. wässrige Flüssigkeiten, Öle, Kühlmittel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchflusswächter komplett | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 1/2" | ansteigender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser): | 2,7 - 6,4 L/MIN | nachlassender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser): | 1,9 - 6,3 L/MIN | PN: | 100 BAR | Medientemperatur: | -20 bis +70 GC | Gewicht: | 0,36 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWP12MS, Durchflusswächter, Prallscheiben Strömungswächter, Strömungswächter |
| | |
| |