Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZS14510 Zweihand-Sicherheitsblock G 1/4", 5/2-Wege (Selbsthalte-Anschluss 14),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SZS14510 Zweihand-Sicherheitsblock G 1/4", 5/2-Wege (Selbsthalte-Anschluss 14),
SZS14510 Zweihand-Sicherheitsblock G 1/4", 5/2-Wege (Selbsthalte-Anschluss 14),
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Zweihand-Sicherheitsblock (Standardausführung)
Schaltsymbol: 5/2-Wege Zweihand-Sicherheitsblock mit Selbsthalte-Anschluss SZS 14510
Artikel-Nr.:
     955-SZS 14 510
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     SZS 14 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Edelstahl, Dichtungen: Kunststoff und NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1 (Typ SZ 18 310 B: Luftversorgung über Steuerungssignale) Funktion SZ: Das Ventil schaltet, wenn zwei Eingangssignale 12/1 und 12/2 innerhalb 0,5 sek. ankommen. Nach Löschen eines oder beider Signale stellt der Kolben zurück. Wenn die Eingangssignale nicht innerhalb 0,5 sek. ankommen, schaltet das Ventil nicht. Zum Wiedereinschalten müssen vorher beide Signale gelöscht werden. Anwendung SZ: Für Maschinen und Vorrichtungen, die beidhändig eingeschaltet werden müssen (z.B. Pressen). Mit dem Ventil SZ 14510 bzw. SZS 14510 können Zylinder bis Ø 160 direkt betrieben werden. Funktion SZS: Dieser Zweihandsteuerblock hat außer den beiden Signaleingängen 12/1 und 12/2 noch den Signalanschluss 14. Signal auf 14 schaltet den Zweihandsteuerblock wie ein normales 5/2-Wegeventil. Anwendung SZS: 1. Für Maschinen und Vorrichtungen, die beidhändig eingeschaltet werden müssen, jedoch kurz vor Hubende auf "Selbsthaltung" schalten. Die beiden Handtasten können schon vor Hubende losgelassen werden. Selbsthaltung wird durch den Endschalter (Signal auf 14) eingeschaltet und durch ein Zeitventil oder einen Druckschalter gelöst. 2. Für Maschinen und Vorrichtungen, die wahlweise beid- oder einhändig oder über Fußschalter eingeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzision
Funktion:
5/2-Wege (Selbsthalte-Anschluss 14)
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
2x G 1/4"
Gewinde Steueranschluss:
3x G 1/8"
Nennweite:
8 MM
Durchfluss:
1300 L/MIN
Betriebsdruck:
4 - 10 BAR
Steuerdruck:
4 - 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, airtec wegeventil, SZS14510, 2-Hand-Sicherheitsblöcke, 3/2-Wege-Pneumatikventile, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile, Sicherheitsblöcke, Zweihand-Sicherheitsblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,36*
€ 672,7784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,60*
€ 617,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,63*
€ 586,2297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,78*
€ 559,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.