Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22512SCHWAR 5/2-Wege Pilztaster-Ventil, schwarz (22,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pilztasterventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pilztasterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Pilztasterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pilztasterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 22 512 SCHWAR
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 22 512 SCHWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pilztaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 22,5 mm *mit weißem Strich (EIN)
Weitere Informationen:
Betätigung:
Pilztaster
Farbe:
schwarz
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betätigungskraft:
23 N
Ersatz-Betätiger:
T 2212 SCHWARZ R
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, pilztaster schwarz, 5/2 wegeventil, T22512SCHWAR, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,8053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,7581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,1167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.