Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30510 5/2-Wege Grundkörper für Tasterventil M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T30510 5/2-Wege Grundkörper für Tasterventil M5
T30510 5/2-Wege Grundkörper für Tasterventil M5
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Grundkörper
Zeichnung: 5/2-Wege Grundkörper
Schaltsymbol: 5/2-Wege Grundkörper
Artikel-Nr.:
     955-T 30 510
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 30 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T30510
5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Venti...
5/2-Wege-Mechanische Ventile
5/3-Wege-Mechanische Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 22,5 mm *mit weißem Strich (EIN)
Weitere Informationen:
Betätigung:
Grundkörper
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Gewicht:
0,075 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.