Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30511GRUN 5/2-Wege Drucktaster-Ventil, grün (30,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Drucktasterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Drucktasterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 30 511 GRUN
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 30 511 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Drucktaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Drucktaster
Farbe:
grün
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betätigungskraft:
24 N
Ersatz-Betätiger:
T 3011 GRUN
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, T30511GRUN, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,3182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,8319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,7308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.