Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30513 5/2-Wege Drehschalter-Ventil, schwarz (30,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drehschalterventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Drehschalterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Drehschalterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Drehschalterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 30 513
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 30 513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Drehschalter
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Drehschalter
Farbe:
schwarz
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betätigungskraft:
25 N
Ersatz-Betätiger:
T 3013
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, T30513, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drucktaster, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,4824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,3055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.