Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
T-Stück
>
Artikel
T168,326/88GA4 T-Stück 168,3x2,6mm - 88,9x2,3mm, 1.4541, geschweißt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-T168,326/88GA4
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
T168,326/88GA4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
168,3 MM
Wandstärke S1:
2,6 MM
Anschluss D2:
88,9 MM
Wandstärke S2:
2,3 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
143 MM
b:
124 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
4,4 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Schweißfittings
>
T-Stücke mit reduziertem Abgang|EN 10253 Typ A (DI
Weitere Suchbegriffe:
T168,326/88GA4
,
Anschweiß-Fittings
,
DIN 2615
,
Edelstahl-Schweiß-Fittings
,
EN 10253
,
Reduzier-T-Stücke
,
Reduzierungen
,
Schweiß-Fittings
,
Stahl-Schweiß-Fittings
,
T-Stücke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 848,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,43*
€ 1.197,6517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,10*
€ 1.185,359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,06*
€ 1.121,0514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,37*
€ 1.076,2003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,29*
€ 1.009,4651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen