Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T168,330GA6 T-Stück 168,3x3,0mm, 1.4571 geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T168,330GA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T168,330GA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück edelstahl
t-stück
landefeld t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
168,3 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
143 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: T168,330GA6, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,39*
€ 537,98*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 463,23*
€ 538,55*
Frei Haus
ab € 462,88*
€ 543,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,55*
€ 640,8745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,17*
€ 638,0423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,54*
€ 614,6826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,17*
€ 592,8223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,23*
€ 551,2437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.