Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T26,923/21A6 T-Stück 26,9x2,3mm - 21,3x2,0mm, 1.4571, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T26,923/21A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T26,923/21A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
landefeld t-stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
26,9 MM
Wandstärke S1:
2,3 MM
Anschluss D2:
21,3 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
29 MM
b:
29 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: T26,923/21A6, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 170,95*
Lager 955
37
€ 5,90*
ab € 141,85*
€ 171,53*
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 177,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,1207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,5265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,86*
€ 196,1834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,7923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,8015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.