Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T48,320/26GA4 T-Stück 48,3x2,0mm - 26,9x2,0mm, 1.4541, geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T48,320/26GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T48,320/26GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
48,3 MM
Wandstärke S1:
2,0 MM
Anschluss D2:
26,9 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
57 MM
b:
57 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: T48,320/26GA4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,5546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,5558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,19*
€ 213,2361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,98*
€ 209,4162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,4647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.