Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T48,326/42A4 T-Stück 48,3x2,6mm - 42,4x2,6mm, 1.4541, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit reduziertem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stück mit reduziertem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T48,326/42A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T48,326/42A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
48,3 MM
Wandstärke S1:
2,6 MM
Anschluss D2:
42,4 MM
Wandstärke S2:
2,6 MM
Ausführung:
nahtlos
a:
57 MM
b:
57 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: T48,326/42A4, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,19*
€ 328,6661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,24*
€ 326,3456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,34*
€ 321,7046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,70*
€ 310,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,69*
€ 270,9511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.