Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T88,923GA6 T-Stück 88,9x2,3mm, 1.4571 geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit gleichem Abgang, 1.4571
Zeichnung: T-Stücke mit gleichem Abgang
Artikel-Nr.:
     955-T88,923GA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T88,923GA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück
t-stück edelstahl
t-stück
landefeld t-stück
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
88,9 MM
Wandstärke S:
2,3 MM
Ausführung:
geschweißt
a:
86 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: T88,923GA6, Anschweiß-Fittings, DIN 2615, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 191,33*
Lager 955
59
€ 5,90*
ab € 158,38*
€ 191,85*
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 198,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,85*
€ 228,3015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,31*
€ 226,4689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,66*
€ 220,9354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,4967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,38*
€ 188,4722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.