Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKM10 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 10 (1 - 20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKM10 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 10 (1 - 20 mm)
TKM10 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 10 (1 - 20 mm)
Exemplarische Darstellung: Trägerklemme
Anwendungsbeispiel: Trägerklemme und Sicherungslasche
Artikel-Nr.:
     955-TK M10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TK M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m10
trägerklammer
Verwendung: Montage von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen Vorteile: -Trägerklemmen zur einfachen Befestigung von Rohrschellen ohne Bohren und Schweißen, -VdS-Zulassung Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 1 Stück Sicherungslasche *VdS-Vorschrift für Sprinkleranlagen ab Rohrdurchmesser DN 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trägerklemme aus Temperguss verzinkt
Innengewinde:
M 10
Klemmbereich:
1 - 20 MM
statisch gesicherte max. Belastung:
2.500 N
Sicherungslasche:
TK SL
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer landefeld, TKM10, Träger-Klemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.