Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKB15X11SCHWARZ-25 DEKABON-Rohr 15 x 10,8 mm, schwarz, 25 mtr. Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DEKABON-Rohr
Exemplarische Darstellung: DEKABON-Rohr
Anwendungsbeispiel: DEKABON-Rohr
Artikel-Nr.:
     955-TKB 15X11 SCHWARZ-25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TKB 15X11 SCHWARZ-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TKB15X11SCHWARZ-25
Dekabon-Rohre
Druckluft-Rohre
Druckluft-Rohrleitungen
Eigenschaften: Das Rohr kann von Hand beliebig gebogen werden und behält diese Form bei. Es kann mit jedem handelsüblichen Schlauchabschneider geschnitten werden. Vorteile: -von Hand biegbar, behält seine Form, -geringes Gewicht (wiegt nur den Bruchteil herkömmlicher Metallrohre) und daher ideal für den Rennsport, -benötigt keine speziellen Werkzeuge zur Bearbeitung Werkstoffe: PE-Aluminium-Verbundwerkstoff mit PE-Innenauskleidung Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Medien: Druckluft Rollenlänge Meterware: 75 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 89%, +40°C: 79%, +50°C: 68%, +60°C: 57%, +70°C: 47%, +80°C: 36%
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 mtr. Rolle
Rohrdurchmesser (außen x innen):
15 x 10,8 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
20 BAR
min. Biegeradius:
50 MM
Gewicht:
3,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 327,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,81*
€ 467,4439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,55*
€ 467,1345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,55*
€ 450,4745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,59*
€ 430,2921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,79*
€ 390,0701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.