Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKB8X5SCHWARZ DEKABON-Rohr 8 x 5,3 mm, schwarz, Meterware(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DEKABON-Rohr
Exemplarische Darstellung: DEKABON-Rohr
Anwendungsbeispiel: DEKABON-Rohr
Artikel-Nr.:
     955-TKB 8X5 SCHWARZ-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TKB 8X5 SCHWARZ-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TKB8X5SCHWARZ
Dekabon-Rohre
Druckluft-Rohre
Druckluft-Rohrleitungen
Eigenschaften: Das Rohr kann von Hand beliebig gebogen werden und behält diese Form bei. Es kann mit jedem handelsüblichen Schlauchabschneider geschnitten werden. Vorteile: -von Hand biegbar, behält seine Form, -geringes Gewicht (wiegt nur den Bruchteil herkömmlicher Metallrohre) und daher ideal für den Rennsport, -benötigt keine speziellen Werkzeuge zur Bearbeitung Werkstoffe: PE-Aluminium-Verbundwerkstoff mit PE-Innenauskleidung Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Medien: Druckluft Rollenlänge Meterware: 75 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 89%, +40°C: 79%, +50°C: 68%, +60°C: 57%, +70°C: 47%, +80°C: 36%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Rohrdurchmesser (außen x innen):
8 x 5,3 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
29 BAR
min. Biegeradius:
25 MM
Gewicht:
0,039 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,90*
€ 7,021
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.