Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR20012ASES Schutzrohr zum Einschweißen (Ø 30 mm), 200mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR20012ASES Schutzrohr zum Einschweißen (Ø 30 mm), 200mm, 1.4571
TR20012ASES Schutzrohr zum Einschweißen (Ø 30 mm), 200mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schutzrohr für Bimetallthermometer Industrie- ud Chemieausführung, zum Einschweißen
Zeichnung: Schutzrohr für Bimetallthermometer Industrie- ud Chemieausführung, zum Einschweißen
Artikel-Nr.:
     955-TR 20012 AS ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TR 20012 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometerschutzrohr
Schutzrohr Bimetallthermometer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, G 1/2"
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
zum Einschweißen (Ø 30 mm)
PN:
max. 25 BAR
passend für Tauchschaftlänge:
200 MM
L:
173 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, TR20012ASES, Bimetall-Thermometer, Chemie-Thermometer, Edelstahl-Thermometer, Schutzrohre für Thermometer, Tauchrohre, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 190,85*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 157,73*
€ 191,44*
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 198,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,44*
€ 227,8136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,60*
€ 226,814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,5562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,23*
€ 206,1437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,73*
€ 187,6987
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.