Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X11ES C-Tragschiene, 28x11mm, 1.4571, 1mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X11 ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X11 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
hydac tragschiene
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
H:
11 MM
Schienenlänge:
1 M
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: tragschalen für rohrschellen, TS28X11ES, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.