Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X11/2 C-Tragschiene, 28x11mm, Stahl blank, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X11/2
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X11/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
H:
11 MM
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: hydac tragschiene, tragschalen für rohrschellen, TS28X11/2, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.