Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X11 C-Tragschiene, 28x11mm, Stahl blank, 1mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X11
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
H:
11 MM
Schienenlänge:
1 M
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: tragschalen für rohrschellen, TS28X11, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.