Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X14ES C-Tragschiene, 28x14mm, 1.4571, 1mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X14 ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
tragschalen für rohrschellen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
H:
14 MM
Schienenlänge:
1 M
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: TS28X14ES, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.