Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X14/2ES C-Tragschiene, 28x14mm, 1.4571, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X14/2 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TS 28X14/2 ES
EAN/GTIN:
     4050571703165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschienen für Rohrschellen
tragschienen für rohrschellen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
H:
14 MM
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: TS28X14/2ES, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,0977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,3373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.