Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS3510063 Bimetallthermometer, senkrecht D100/-30 bis +50°C/63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutrohr, Industrieausführung
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutrohr, Industrieausführung
Artikel-Nr.:
     955-TS 3510063
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TS 3510063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
wika bimetall-thermometer
bimetall-thermometer
Anwendung: Industriemanometer für den Einsatz in Maschinen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau und Heizungstechnik. Auch für aggressive Messstoffe geeignet. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger Schutzart: IP 43 Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp B) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ R52
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
-30 bis +50 GC
Tauchschaftlänge L:
63 MM
Skalenteilung:
1 GC
F:
66 MM
H:
40,0 MM
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: ø100 mm bimetallthermometer, TS3510063, Edelstahl-Thermometer, R52, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,60*
€ 266,084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,81*
€ 265,1439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,12*
€ 251,2328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,1436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,1512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.