Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSEW50-IO elektronischer Temperaturschalter G1/2"x50mm, IO-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IO-Link
IO-Link
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-TSEW 50-IO
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TSEW 50-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TSEW50-IO
Elektronische Temperaturschalter
IO-Link
Messumformer
Werkstoffe: Körper: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +80°C Messbereich: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 67 Spannungsversorgung: 15 - 35 V (DC) Stromaufnahme: 45 mA (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: 75 mA) Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig) Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 250 mA (DC) Schaltgenauigkeit: ± 0,5 % der Spanne Genauigkeit zusätzlicher Analogausgang 4 - 20 mA: ± 0,5 % der Spanne Anschluss: G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Betriebsdruck am Fühler: max. 150 bar Lebensdauer: 100 Mio. Schaltwechsel Vorteile: -keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung, -gut ablesbare, robuste LED-Anzeige, -intuitive und schnelle Bedienung (VDMA-Standard), -leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen z.B. durch um 300° verdrehbare Anzeige oder durch um 180° drehbare Zifferndarstellung, -Gewindeanschluss mit Elastomerdichtung versehen, -ausgezeichnet mit dem IF-Product Design Award, -passwortgeschützte Menüführung Optional: IO-Link Kommunikationsstandard zur schnelleren Installation und Parametrierung -IO Hinweis: WIKA Typ TSD-30
Weitere Informationen:
Ausführung:
IO-Link
Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde):
50 MM
Gewicht:
0,37 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,28*
€ 534,6432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,90*
€ 534,191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,54*
€ 507,5826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,57*
€ 487,3883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,38*
€ 445,5122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.