Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TST1206363ES Bimetallthermometer, senkrecht D63/0 bis +120°C/63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutzrohr
Zeichnung: Bimetallthermometer senkrecht ohne Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     955-TST 1206363 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TST 1206363 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer
Anwendung: Industriemanometer für den Einsatz in Maschinen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau und Heizungstechnik. Auch für aggressive Messstoffe geeignet. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger Schutzart: IP 43 Schutzrohr-Anschluss: 18 mm Bund (Schutzrohrtyp A) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ R52
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
63 MM
Skalenteilung:
1 GC
F:
45 MM
H:
35 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: TST1206363ES, Edelstahl-Thermometer, R52, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,85*
€ 113,82*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 92,29*
€ 113,93*
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 118,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,5767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,6485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,3649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,9024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,8251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.