Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
TW1R Federzug, 0,5 - 1,5 kg, 1,5 mtr. Seil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-TW 1 R
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
TW 1 R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Anwendung: Bei Federzügen nimmt die Seilkraft bei zunehmendem Seilauszug zu. Die Last (z.B. ein Werkzeug) wird nach Gebrauch durch den Federzug wieder an seine Ursprungsposition zurückgezogen. So ist es an Arbeitsplätzen möglich, Schrauber oder andere Werkzeuge von oben anzudienen und die Arbeitsfläche frei zu halten. Die Spannung kann einfach über den Knauf geregelt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
leichte Bauform, besonders preiswert
Auszugslänge:
1,5 M
Kapazität:
0,5 - 1,5 KG
Gewicht:
0,39 KG
... >
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Zubehör für Druckluftwerkzeuge
>
Federzüge
Weitere Suchbegriffe:
federzug landefeld
,
federzug
,
federzug 1,5m
,
TW1R
,
Federzüge
,
Seil-Balancer
,
Seil-Federzüge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,3131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,0767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen