Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW120100100KU Bimetallthermometer, waagerecht D100/0 bis +120°C/100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Kunststoffgehäuse und Cu-Schutzrohr
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Kunststoffgehäuse und Cu-Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     955-TW 120100100 KU
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 120100100 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer
Anwendung: Wirtschaftliches Thermometer für die einfache Temperaturanzeige in der Heizungstechnik. Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Schutzrohr: Kupfer, Sichtscheibe: SAN (Kunststoff glasklar) Anzeigenkorrektur: am Tauchschaftende Anschluss: G 1/2" Tauchschaft Ø (mit Schutzrohr): 11,5 mm Klasse: 2 Temperaturbereich: Umgebung: -20 bis +60 °C Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar Hinweis: WIKA Typ A46
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
100 MM
Skalenteilung:
2 K
B:
24,5 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: TW120100100KU, A46, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,32*
€ 19,27*
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 13,36*
€ 19,40*
€ 3,90*
ab € 15,19*
€ 21,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.