Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW12063160AL Bimetallthermometer, waagerecht D63/0 bis +120°C/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Aluminiumgehäuse und Cu-Schutzrohr
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Aluminiumgehäuse und Cu-Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     955-TW 12063160 AL
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 12063160 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Variantenreiches Standard-Bimetallthermometer für den Einsatz in Heizungs- Klima- Lüftungs- und Kältetechnik. Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Kupferlegierung, Sichtscheibe: SAN (Kunststoff glasklar) Anzeigenkorrektur: am Tauchschaftende Anschluss: G 1/2" Tauchschaft Ø (mit Schutzrohr und Feststellschraube): 11,5 mm Klasse: 2,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar Hinweis: WIKA Typ A50
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
160 MM
Skalenteilung:
2 GC
B:
23 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: TW12063160AL, A50, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,97*
€ 41,08*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 30,20*
€ 41,20*
€ 3,90*
ab € 31,04*
€ 42,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.