Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW12063160ES Bimetallthermometer, waagerecht D63/0 bis +120°C/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Artikel-Nr.:
     955-TW 12063160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 12063160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Premiumthermometer für aggressive Messstoffe in Chemie, Petrochemie und Verfahrenstechnik. Auch für Apparatebau, Lebensmittelindustrie o.ä. Die Geräte erfüllen höchste messtechnische Anforderungen in rauen Umgebungen und tolerieren auch Übertemperaturen. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Zeiger mit Mikroverstellung Schutzart: IP 65 Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp B) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +70°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ A55
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
160 MM
Skalenteilung:
2 GC
Übertemperaturfest bis:
240 GC
B1:
60 MM
B2:
35 MM
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: TW12063160ES, A55, Chemie-Thermometer, Edelstahl-Thermometer, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 209,08*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 170,85*
€ 209,70*
Frei Haus
ab € 177,71*
€ 217,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,42*
€ 248,0198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,4891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,64*
€ 220,9116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,3115
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.