Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW1208040KU Bimetallthermometer, waagerecht D80/0 bis +120°C/40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Kunststoffgehäuse und Cu-Schutzrohr
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Kunststoffgehäuse und Cu-Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     955-TW 1208040 KU
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 1208040 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Wirtschaftliches Thermometer für die einfache Temperaturanzeige in der Heizungstechnik. Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Schutzrohr: Kupfer, Sichtscheibe: SAN (Kunststoff glasklar) Anzeigenkorrektur: am Tauchschaftende Anschluss: G 1/2" Tauchschaft Ø (mit Schutzrohr): 11,5 mm Klasse: 2,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar Hinweis: WIKA Typ A46
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
40 MM
Skalenteilung:
2 GC
B:
24,5 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: TW1208040KU, A46, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,39*
Lager 955
82
€ 8,90*
ab € 7,06*
€ 10,41*
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.