Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW16063200 Bimetallthermometer, waagerecht D63/0 bis +160°C/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, bis 250°C
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, bis 250°C
Artikel-Nr.:
     955-TW 16063200
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 16063200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Industriemanometer für den Einsatz in Maschinen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau und Heizungstechnik. Auch für aggressive Messstoffe geeignet. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger Schutzart: IP 43 Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp B) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ A52
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +160 GC
Tauchschaftlänge L:
200 MM
Skalenteilung:
2 GC
B1:
29 MM
B2:
46 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: TW16063200, A52, Edelstahl-Thermometer, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,53*
€ 94,29*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 74,62*
€ 94,40*
Frei Haus
ab € 77,48*
€ 97,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,2785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,7978
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.