Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW200100160ES Bimetallthermometer, waagerecht D100/0 bis +200°C/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, Chemieausführung
Artikel-Nr.:
     955-TW 200100160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 200100160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Premiumthermometer für aggressive Messstoffe in Chemie, Petrochemie und Verfahrenstechnik. Auch für Apparatebau, Lebensmittelindustrie o.ä. Die Geräte erfüllen höchste messtechnische Anforderungen in rauen Umgebungen und tolerieren auch Übertemperaturen. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Zeiger mit Mikroverstellung Schutzart: IP 65 Schutzrohr-Anschluss: G 1/2" (Schutzrohrtyp B) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +70°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ A55
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 bis +200 GC
Tauchschaftlänge L:
160 MM
Skalenteilung:
2 GC
Übertemperaturfest bis:
300 GC
B1:
83 MM
B2:
50 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: TW200100160ES, A55, Chemie-Thermometer, Edelstahl-Thermometer, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 253,59*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 210,27*
€ 254,19*
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 256,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,19*
€ 302,4861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,05*
€ 296,3695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,80*
€ 282,982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,3577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,27*
€ 250,2213
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.