Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW266360AL Bimetallthermometer, waagerecht D63/-20 bis +60°C/60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Aluminiumgehäuse und Cu-Schutzrohr
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht mit Aluminiumgehäuse und Cu-Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     955-TW 266360 AL
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TW 266360 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer
Anwendung: Variantenreiches Standard-Bimetallthermometer für den Einsatz in Heizungs- Klima- Lüftungs- und Kältetechnik. Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Kupferlegierung, Sichtscheibe: SAN (Kunststoff glasklar) Anzeigenkorrektur: am Tauchschaftende Anschluss: G 1/2" Tauchschaft Ø (mit Schutzrohr und Feststellschraube): 11,5 mm Klasse: 2,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar Hinweis: WIKA Typ A50
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
-20 bis +60 GC
Tauchschaftlänge L:
60 MM
Skalenteilung:
1 GC
B:
23 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: TW266360AL, A50, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.