Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWT12063160ES Bimetallthermometer, waagerecht D63/0 bis +120°C/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, 18 mm Bund
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, 18 mm Bund
Artikel-Nr.:
     955-TWT 12063160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TWT 12063160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Anwendung: Industriemanometer für den Einsatz in Maschinen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau und Heizungstechnik. Auch für aggressive Messstoffe geeignet. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger Schutzart: IP 43 Schutzrohr-Anschluss: 18 mm Bund (Schutzrohrtyp A) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ A52
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +120 GC
Tauchschaftlänge L:
160 MM
Skalenteilung:
2 GC
B:
16 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: TWT12063160ES, A52, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,39*
€ 34,00*
Lager 955
16
€ 8,90*
ab € 24,55*
€ 34,13*
€ 3,90*
ab € 27,73*
€ 38,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.