Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWT20063200ES Bimetallthermometer, waagerecht D63/0 bis +200°C/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, 18 mm Bund
Zeichnung: Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr, 18 mm Bund
Artikel-Nr.:
     955-TWT 20063200 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TWT 20063200 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
wika bimetallthermometer 0-60°c
bimetall-thermometer
Anwendung: Industriemanometer für den Einsatz in Maschinen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau und Heizungstechnik. Auch für aggressive Messstoffe geeignet. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger Schutzart: IP 43 Schutzrohr-Anschluss: 18 mm Bund (Schutzrohrtyp A) Tauchschaft Ø: 8 mm Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar Hinweis: WIKA Typ A52
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 bis +200 GC
Tauchschaftlänge L:
200 MM
Skalenteilung:
5 GC
B:
16 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: wika bimetall-thermometer, TWT20063200ES, A52, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.