Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX19/80 PVC-Gewebeschlauch 19 (3/4")x30,5mm, PN 80 bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 80 bar)
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch (bis 80 bar)
Artikel-Nr.:
     955-TX 19/80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TX 19/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC, UV-beständig, Gewebeeinlage: Polyesterfaden Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: 80 bar (bis +20°C), 48 bar (+40°C), 32 bar (+60°C) Einsatzbereich: Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwirtschaft, stoß- und trittfest, hohe Druckimpulsbelastbarkeit Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
30,5 MM
min. Biegeradius:
77 MM
Berstdruck:
240 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, landefeld pvc-gewebeschlauch, TX19/80, Druckluft-Schläuche, Druckluft-Schläuche für hohe Drücke, FDA konform, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.016,75*
€ 1.137,78*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 1.012,14*
€ 1.138,76*
Frei Haus
ab € 1.021,47*
€ 1.148,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.138,76*
€ 1.355,1244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.123,72*
€ 1.337,2268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.072,69*
€ 1.276,5011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.043,21*
€ 1.241,4199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.012,14*
€ 1.204,4466
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 20,2428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.