Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX6-10KDG PVC-Gewebeschlauch 6 (1/4")x12mm, 10mtr. mit Kupplung & Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (Standardausführung)
Artikel-Nr.:
     955-TX 6-10 KDG
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 6-10 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
landefeld pvc-gewebeschlauch
Werkstoffe: Schlauch: PVC-Innen- und Außenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualität, TÜV-geprüft, silikonfreie Produktion, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtungen Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardausführung mit Standardkupplung
Schlauchlänge:
10 M
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
12 MM
min. Biegeradius:
25 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
27 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 10m, TX6-10KDG, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Kupplungen, Pressluft-Schläuche, PVC-Druckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,42*
€ 30,12*
Lager 955
117
€ 8,90*
ab € 23,53*
€ 30,23*
€ 3,90*
ab € 26,59*
€ 34,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.