Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM18MSV Überwurfmutter Messing vernickelt, G 1/8", 4 / 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM18MSV Überwurfmutter Messing vernickelt, G 1/8", 4 / 6 mm
UM18MSV Überwurfmutter Messing vernickelt, G 1/8", 4 / 6 mm
Zeichnung: Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     955-UM 18 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UM 18 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Achtung: Ausführung der Tüllen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller und Werkstoff. Ein Mischen der Einzelteile mit anderen Herstellern oder Werkstoffen wird nicht empfohlen. *auch in L = 16 mm lieferbar, Artikelnummern: UM 12 MS K und UM 12 ES K
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde (G):
G 1/8"
für Schlauchtülle:
4 / 6 MM
L:
11 MM
SW:
12 MM
Gewicht:
0,0056 KG
Weitere Suchbegriffe: UM18MSV, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Muttern für Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen, Tüllen für Schlauchtüllen, Überwurfmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.