Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM34ES Überwurfmutter 1.4571, G 3/4", 13 / 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM34ES Überwurfmutter 1.4571, G 3/4", 13 / 19 mm
UM34ES Überwurfmutter 1.4571, G 3/4", 13 / 19 mm
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter, Edelstahl
Zeichnung: Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     955-UM 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UM 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
3/4" überwurfmutter
überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
Achtung: Ausführung der Tüllen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller und Werkstoff. Ein Mischen der Einzelteile mit anderen Herstellern oder Werkstoffen wird nicht empfohlen. *auch in L = 16 mm lieferbar, Artikelnummern: UM 12 MS K und UM 12 ES K
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde (G):
G 3/4"
für Schlauchtülle:
13 / 19 MM
L:
16 MM
SW:
32 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: UM34ES, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Muttern für Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen, Tüllen für Schlauchtüllen, Überwurfmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,63*
€ 31,82*
Lager 955
852
€ 8,90*
ab € 23,75*
€ 31,94*
€ 3,90*
ab € 26,79*
€ 35,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.