Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-10X25 Kotflügelscheibe, 10,5x25mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-10X25 Kotflügelscheibe, 10,5x25mm, Stahl verzinkt
USKOT-10X25 Kotflügelscheibe, 10,5x25mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-10X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-10X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-10X25 Kotflügelscheibe, 10,5x25mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
10,5 MM
d2:
25 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, kotflügel unterlegscheibe, USKOT-10X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.