Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-4X20 Kotflügelscheibe, 4,3x20mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-4X20 Kotflügelscheibe, 4,3x20mm, Stahl verzinkt
USKOT-4X20 Kotflügelscheibe, 4,3x20mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-4X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-4X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-4X20 Kotflügelscheibe, 4,3x20mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
4,3 MM
d2:
20 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben verzinkt, kotflügelscheibe, USKOT-4X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8479*
€ 1,009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.