Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S16 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 16, Stahl geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S16 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 16, Stahl geschwärzt
USS-S16 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 16, Stahl geschwärzt
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Stahl geschwärzt)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe verzinkt
USS-S16 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 16, Stahl geschwärzt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl geschwärzt
d1:
17,0 MM
d2:
24,0 MM
s:
1,30 MM
für Schrauben:
M 16
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,152*
€ 2,56088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7728*
€ 2,10963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7951*
€ 0,94617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6774*
€ 0,80611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.