Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S3 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 3, Stahl geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S3 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 3, Stahl geschwärzt
USS-S3 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 3, Stahl geschwärzt
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Stahl geschwärzt)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe verzinkt
USS-S3 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 3, Stahl geschwärzt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl geschwärzt
d1:
3,2 MM
d2:
5,5 MM
s:
0,45 MM
für Schrauben:
M 3
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S3, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.