Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S30 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 30, Stahl geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S30 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 30, Stahl geschwärzt
USS-S30 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 30, Stahl geschwärzt
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Stahl geschwärzt)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe verzinkt
USS-S30 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 30, Stahl geschwärzt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl geschwärzt
d1:
31,6 MM
d2:
45,0 MM
s:
2,00 MM
für Schrauben:
M 30
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8056*
€ 4,52866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4772*
€ 4,13787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0332*
€ 3,60951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9849*
€ 3,55203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7212*
€ 3,23823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1979*
€ 1,4255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1432*
€ 1,36041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0493*
€ 1,24867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8572*
€ 1,02007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.