Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S4ES Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 4, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S4ES Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 4, Edelstahl A2
USS-S4ES Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 4, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Edelstahl A2)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe a2
USS-S4ES Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 4, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
4,3 MM
d2:
7,0 MM
s:
0,50 MM
für Schrauben:
M 4
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S4ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0595*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0812*
€ 1,28663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.