Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S5 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 5, Stahl geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S5 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 5, Stahl geschwärzt
USS-S5 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 5, Stahl geschwärzt
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Stahl geschwärzt)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe verzinkt
USS-S5 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 5, Stahl geschwärzt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl geschwärzt
d1:
5,3 MM
d2:
9,0 MM
s:
0,60 MM
für Schrauben:
M 5
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S5, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.