Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USS-S8 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 8, Stahl geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USS-S8 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 8, Stahl geschwärzt
USS-S8 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 8, Stahl geschwärzt
Exemplarische Darstellung: Schnorr-Sicherheitsscheibe (Stahl geschwärzt)
Zeichnung: Schnorr-Sicherheitsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USS-S8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USS-S8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
schnorrscheibe verzinkt
USS-S8 Schnorr-Sicherheitsscheibe, für M 8, Stahl geschwärzt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl geschwärzt
d1:
8,4 MM
d2:
13,0 MM
s:
0,80 MM
für Schrauben:
M 8
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: schnorr scheibe, USS-S8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Mutternsicherung, Scheiben (Unterlegscheiben), Schnorr-Scheiben, Schnorr-Sicherheitsscheiben, Schraubensicherung, Sicherheits-Scheiben (Schnorr), Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2027*
€ 2,62121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4159*
€ 1,68492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6292*
€ 0,74875
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4092*
€ 0,48695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.