Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV10-20 Überströmventil G 1", 12 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Überstömventil (Rotguss / Messing)
Exemplarische Darstellung: Überstömventil (Rotguss / Messing)
Zeichnung: Überstömventil
Artikel-Nr.:
     955-USV 10-20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USV 10-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil landefeld
überströmventil
Vorteile: -kompakte Bauform, -in sich geschlossene, gasdichte Ausführung, -leistungsoptimiert mit hohen Kv-Werten, -von außen ohne Demontage und ohne Sonderwerkzeuge einstellbar, -großer Druckbereich mit einem Ventil abdeckbar, -für gasförmige und flüssige Medien einsetzbar Anwendung: Überströmventile werden zum Schutz von Pumpen gegen Überlast in geschlossenen Kreisläufen eingesetzt. Bei Überschreitung des einstellbaren Ansprechdrucks öffnet das Ventil proportional zur Drucküberhöhung und führt so Leistung allmählich ab. Das Überströmventil ist darauf ausgelegt, längere Zeit geöffnet zu sein. Prinzipbedingt muss davon ausgegangen werden, dass der Druck in dem System größer werden kann als der an dem Überströmventil eingestellte Ansprechdruck. Sicherheitsventile haben ein vollkommen anderes Ansprechverhalten. Sie öffnen bei Überschreitung des Ansprechdrucks um max. 10% fast schlagartig und führen die gesamte Leistung ab. Bei Unterschreitung des eingestellten Ansprechdrucks um ca. 10-20% schließt das Ventil wieder. Diese Funktion stellt zwar sicher, dass der eingestellte Druck nicht mehr als 10% überschritten wird, jedoch wird das System durch das nicht proportionale Öffnungsverhalten stark belastet. Ausführung: Die Überströmventile können mittels Innensechskantschlüssel unter Betriebsbedingungen eingestellt werden, ohne dass das Medium in die Umgebung austritt. Sie sind nicht gegendruckkompensiert. Werkstoffe: Körper: Rotguss / Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: FKM (Ansprechdruck 12 bis 20 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Druckluft und andere agressive, nicht brennbare Gase, Wasser und andere neutrale, ungiftige Flüssigkeiten, Mineralöle Optional: Körper aus Edelstahl 1.4401/1.4408 -ES *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Drucküberschreitung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Rotguss / Messing
Ansprechdruck:
12 - 20 BAR
DN:
25 MM
Gewinde:
G 1"
Kv-Wert (Wasser)*:
37 - 12 L/MIN
h:
41 MM
H-1:
101 MM
L:
40 MM
SW:
41 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: USV10-20, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile, Sicherheitsventile, Überströmventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,93*
€ 337,8767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,34*
€ 337,1746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,27*
€ 335,9013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,40*
€ 320,586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,30*
€ 278,817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.