Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30-34-4-53 Festo-Anschlussleiste 8026340 VABM-B10-30-G34-4-P53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile
Exemplarische Darstellung: P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile
Artikel-Nr.:
     955-VABM-B10-30-34-4-53
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-30-34-4-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VABM-B10-30-34-4-53
3/2-Wege-Magnetventile
5/2-Wege-Magnetventile
Festo-Originalteile
Werkstoffe: Aluminium Lieferumfang: Grundplatte inklusive Schrauben und Dichtungen Hinweis: Verwenden Sie Blindplatten, um nicht benötigte Anschlussplätze zu verschließen. Wir empfehlen eine P-Anschlussleiste, um 5/2-Wege und 3/2-Wege Ventile zu kombinieren oder um Drosselschalldämpfer zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für LK30-Ventile
Anzahl der Stationen:
4
Beschreibung:
P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile (einschließlich 2 Befestigungswinkeln)
Gewinde Zuluft (2x):
G 3/4"
passende Blindplatte:
VABB-B10-30-A
Gewicht:
1,4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.