Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB80A Tankwagenkupplung Verschlussstopfen, Aluminium für MK 80 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB80A Tankwagenkupplung Verschlussstopfen, Aluminium für MK 80 MS
VB80A Tankwagenkupplung Verschlussstopfen, Aluminium für MK 80 MS
Exemplarische Darstellung: Verschlussstopfen für Tankwagen-Kupplung (M-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-VB 80 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 80 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen für Tankwagenkupplung
TW-Blindstopfen
Tankwagen-Blindstopfen
TW-Kupplung
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Lieferumfang: Verschlussstopfen inkl. Kette aus Edelstahl 1.4401 (Typ Aluminium: Kette aus 1.4301)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
passend für:
MK 80 MS
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,26*
€ 23,62*
Lager 955
211
€ 8,90*
ab € 17,29*
€ 23,74*
€ 3,90*
ab € 19,63*
€ 26,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.